Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1759701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64

OSG 1759701 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o

În stoc
Articol: AG3NTK Model: 1759701Crucea Ref: 33PD64
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
€37.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă312
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH6
Diametrul tijei.0.11 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaArticolAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr listăMaterialPreț
OSG 1715301 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60 1715301#10Oxid de aburAtingeți punctul spiraldop1"UNF314VC-10€56.46
OSG 31400801 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 S/O 3 caneluri | AH3ZFH 33ZG11 31400801-oxidRobinetPunctul spiralat1.125 "UNC314Metal praf€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1759701 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o
€37.34 /unitate