Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 31400801 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 S/O 3 caneluri | AH3ZFH 33ZG11

OSG 31400801 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 S/O 3 caneluri

În stoc
Element: AH3ZFH Model: 31400801Crucea Ref: 33ZG11
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
€77.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă314
MaterialMetal praf
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2 23 / 32 "
Diametrul tijei.0.318 "
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelMărimeafinalizareaArticolAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr listăMaterialPreț
OSG 1715301 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60 1715301#10Oxid de aburAtingeți punctul spiraldop1"UNF314VC-10€56.46
OSG 1759701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64 1759701#6Oxid de aburAtingeți punctul spiraldop11 / 16 "UNC312VC-10€37.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 31400801 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4-20 S/O 3 caneluri
€77.26 /unitate