Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 200-3860 Flute Drill Bit, W Drill Bit Size, W Shank Dia, 3 1/4 Inch Overall Length | CT6XUD 34YH65

OSG 200-3860 Flute Drill Bit, W Drill Bit Size, W Shank Dia, 3 1/4 Inch Overall Length

În stoc
Articol: CT6XUD Model: 200-3860Crucea Ref: 34YH65

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€119.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Burghiu cu caneluri OSG 200-2280, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură de 1 5/16 inch, diametrul tijei nr. 1 | CT6XMM 34YH25 200-2280€51.79
OSG 200-1890 Burghie cu caneluri, Dimensiune burghiu #12, Lungime canelură 1 3/16 inch, Diametru tijă #12 | CT6XMN 34YH10 200-1890€40.64
Burghie cu caneluri OSG 200-1800, dimensiune burghiu #15, lungime canelură 1 1/8 inch, diametru tijă #15 | CT6XMP 34YH06 200-1800€39.19
OSG 200-1770 Burghiu cu caneluri, Dimensiune burghiu #16, Lungime canela 1 1/8 inch, Diametru tijă #16 | CT6XMQ 34YH04 200-1770€39.01
OSG 200-1772 Burghie cu caneluri, Dimensiune burghie #16, Lungime canela 29 mm, Diametru tijă #16 | CT6XMR 34YH05 200-1772€40.56
OSG 200-1695 Burghie cu caneluri, Dimensiune burghie #18, Lungime canelură de 1 1/16 inch, Diametru tijă #18 | CT6XMT 34YH01 200-1695€37.85
Burghiu cu caneluri OSG 200-1660, dimensiune burghiu #19, lungime canelură 1 1/16 inch, diametru tijă #19 | CT6XMU 34YG99 200-1660€37.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 200-3860 Flute Drill Bit, W Drill Bit Size, W Shank Dia, 3 1/4 Inch Overall Length
€119.49 /unitate