Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2941500 Robinet cu canelu spiralat 5/16 in 24 pas Unf | AG4BCD 33XM79

OSG 2941500 Robinet cu canelu spiralat 5/16 in 24 pas Unf

În stoc
Post: AG4BCD Model: 2941500Crucea Ref: 33XM79
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
€49.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaLuminos
Număr listă290
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi0
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală24
Limite diametrul pasuluiH11
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 2951300 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300Modificarea fundului29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€50.65
OSG 2951400 Robinet cu caneluri în spirală Cu fund modificat #4x40 Bright | AG4AWD 33XL73 2951400Modificarea fundului29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€50.37
OSG 2952500 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500Modificarea fundului295211 / 16 "UNC2"32H2€41.31
OSG 2953100 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #8x32 Bright | AG4AWF 33XL75 2953100Modificarea fundului29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€41.31
OSG 2954300 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x32 strălucitor | AG4AWG 33XL76 2954300Modificarea fundului29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€41.07
OSG 2955600 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 1/4 inch x 28 Bright | AG4AWH 33XL78 2955600Modificarea fundului29521"UNF2.5 "28H3€44.87
OSG 2956200 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/16 inch x 18 Bright | AG4AWJ 33XL79 2956200Modificarea fundului29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€54.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2941500 Robinet cu canelu spiralat 5/16 in 24 pas Unf
€49.49 /unitate