Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 31501201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 16 S/o | AG4GWA 33ZA78

OSG 31501201 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 3/8 inch x 16 S / o

În stoc
Articol: AG4GWA Model: 31501201Crucea Ref: 33ZA78
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
€137.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă315
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală3.375 "
Smoală16
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea3 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0428
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaArticolMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 31503008 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 x 18 V Acoperire | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat5 / 8 "Modificarea fundului2"ITSVC-10€327.38
OSG 31503101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 inch x 18 S/o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "Oxid de aburRobinet de flaut spiralat5 / 8 "Modificarea fundului2"ITSVC-10€284.68
OSG 31503108 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5/8 x 18 V Acoperire | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat5 / 8 "Modificarea fundului2"ITSVC-10€329.22
OSG 31503201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 inch x 10 S/o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Oxid de aburRobinet de flaut spiralat3 / 4 "Modificarea fundului2 7 / 32 "ITSVC-10€396.11
OSG 31503208 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3/4 x 10 V Acoperire | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat3 / 4 "Modificarea fundului2 7 / 32 "ITSVC-10€455.52
OSG 1715708 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #2x56 V Acoperire | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#2Modificarea fundului9 / 16 "ITSVC-10€159.07
OSG 1715808 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #4x40 V Acoperire | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V AcoperireRobinet de flaut spiralat#4Modificarea fundului11 / 16 "ITSVC-10€106.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 31501201 Spiral flaut robinet Modified Bottoming 3/8 inch x 16 S / o
€137.50 /unitate