Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3191503 Corner Radius End Mill, Carbide, Wxs Finish, 1.50 mm Milling Dia, 4 Flutes | CT4XHB 34ZV69

OSG 3191503 Freză cu rază de colț, carbură, finisaj Wxs, diametru de frezare 1.50 mm, 4 caneluri

În stoc
Articol: CT4XHB Model: 3191503Crucea Ref: 34ZV69
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
€187.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 36700111 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 1/16 inch, rază de colț de 0.01 inch | CT4WDK 35AK63 36700111€67.65
OSG 36700311 Freză de capăt cu rază de colț, diametru de frezare de 3/32 inchi, rază de colț de 0.01 inch | CT4WPQ 35AK65 36700311€63.97
OSG 8526211 Freză de capăt cu rază de colț, finisaj carbură, diametru de frezare 0.50 mm, lungime gât 1.50 mm | CT4XCA 35CD19 8526211€672.69
OSG 8526210 Freză de capăt cu rază de colț, finisaj carbură, diametru de frezare 0.50 mm, lungime gât 1.50 mm | CT4XCB 35CD18 8526210€672.69
OSG 8526410 Freză de capăt cu rază de colț, finisaj carbură, diametru de frezare 0.50 mm, lungime gât 2.50 mm | CT4XCC 35CD29 8526410€735.52
OSG 8526411 Freză de capăt cu rază de colț, finisaj carbură, diametru de frezare 0.50 mm, lungime gât 2.50 mm | CT4XCD 35CD30 8526411€746.45
OSG 8526222 Freză de capăt cu rază de colț, finisaj carbură, diametru de frezare 1 mm, lungime gât 2.50 mm | CT4XCE 35CD45 8526222€621.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3191503 Freză cu rază de colț, carbură, finisaj Wxs, diametru de frezare 1.50 mm, 4 caneluri
€187.62 /unitate