Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3900044 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 2 mm Pas 4 caneluri | AG3URB 33VR13

OSG 3900044 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 2 mm Pas 4 caneluri

În stoc
Element: AG3URB Model: 3900044Crucea Ref: 33VR13

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€668.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.39 "
finalizareaTiAlN
Flutes4
Lungimea tăierii1.18 "
Materialcarbid
Lungime totală85mm
Smoală2mm
Diametrul tijei.10mm
MărimeaM14
Dimensiune de filetM14
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelFlutesSmoalăPreț
OSG 3900043 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 1.5 mm Pas 4 caneluri | AG3URA 33VR12 390004341.5mm€668.92
OSG 8304743 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 1.5 mm Pas 5 caneluri | AG3URR 33VR27 830474351.5mm€724.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3900044 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 2 mm Pas 4 caneluri
€668.92 /unitate