Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 402-1378 Carbide End Mill 402 3.5mm Diameter 12mm Cut Length | AC4UUX 30L819

OSG 402-1378 Freză din carbură 402 3.5 mm Diametru 12 mm Lungime de tăiere

În stoc
Element: AC4UUX Model: 402-1378Crucea Ref: 30L819
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
€27.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț51
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3.5mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix12
Lungimea tăierii12mm
Număr listă402
Materialcarbid
Dia de frezare.3.50mm
Număr de flauturi2
Lungime totală51mm
Diametrul tijei.4.00mm
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțDiametruDiametrul tijei.Tipul dimensiuniifinalizareaUnghiul HelixLungimea tăieriiPreț
OSG 402-0197 Freză din carbură 402 0.5 mm Diametru 1.5 mm Lungime de tăiere | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetricLuminos1.51.5mm€38.33
OSG 402-019711 Freză din carbură 402 0.5 mm Diametru 1.5 mm Lungime de tăiere | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetricTiAlN1.51.5mm€40.34
OSG 402-0394 Freză cu capat din carbură 402 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetricLuminos33mm€29.72
OSG 402-039411 Freză de capăt din carbură 402 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetricTiAlN33mm€33.38
OSG 402-0591 Freză din carbură 402 1.5 mm Diametru 5 mm Lungime de tăiere | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetricLuminos55mm€18.79
OSG 402-059111 Freză din carbură 402 1.5 mm Diametru 5 mm Lungime de tăiere | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetricTiAlN55mm€24.84
OSG 402-0787 Freză cu capat din carbură 402 2.0 mm Diametru 7 mm Lungime de tăiere | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetricLuminos77mm€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 402-1378 Freză din carbură 402 3.5 mm Diametru 12 mm Lungime de tăiere
€27.76 /unitate