Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 6002600 Dop de robinet drept flute #2x56 Bright | AG4JGU 33ZL01

OSG 6002600 Dop de robinet drept flute #2x56 Luminos

În stoc
Post: AG4JGU Model: 6002600Cruce Ref: 33ZL01
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
€34.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă126
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală1.875 "
Smoală56
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#2
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilPreț
OSG 6002700 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #2x56 Bright | AG4JGV 33ZL02 6002700În jos€34.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 6002600 Dop de robinet drept flute #2x56 Luminos
€34.97 /unitate