Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 62549 Burghie cu lungimea de găurit, 4.90 mm Dimensiune burghie, 52 mm Lungime canelura, 96 mm Lungime totală | CT6DUF 3CJH7

OSG 62549 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 4.90 mm, lungime canelură de 52 mm, lungime totală de 96 mm

În stoc
Articol: CT6DUF Model: 62549Crucea Ref: 3CJH7
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
€69.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 8598005 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 10.05 mm, Lungime canelură 87 mm, Lungime totală 144 mm | CT6BZZ 34ZR54 8598005Burghie Jobber€186.75
OSG 62603 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 10.30 mm, Lungime canelură 87 mm, Lungime totală 107 mm | CT6CAA 2PPD8 62603Burghie Jobber€193.45
OSG 8594103 Burghie Jobber, Dimensiune burghie de 10.30 mm, Lungime canelură 87 mm, Lungime totală 133 mm | CT6CAB 34YY66 8594103Burghie Jobber€115.71
OSG 8594107 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 10.70 mm, Lungime canelură 94 mm, Lungime totală 142 mm | CT6CAD 34YY70 8594107Burghie Jobber€131.76
OSG 8594126 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 12.60 mm, Lungime canelură 101 mm, Lungime totală 151 mm | CT6CAG 34YY86 8594126Burghie Jobber€222.89
OSG 8597234 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 2.34 mm, Lungime canelură 27 mm, Lungime totală 59 mm | CT6CAL 34ZL47 8597234Burghie Jobber€40.80
OSG 8597243 Burghiu Jobber, Dimensiune burghie de 2.43 mm, Lungime canelură 30 mm, Lungime totală 62 mm | CT6CAM 34ZL56 8597243Burghie Jobber€40.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 62549 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie de 4.90 mm, lungime canelură de 52 mm, lungime totală de 96 mm
€69.12 /unitate