OSG 655025012 Extra Long Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit, 140 Deg. Point Angle

Articol: CH6KPQ Model: 655025012Crucea Ref: 405X27
€962.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Stil Bitspiral
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.25
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareacarbid
Lungimea flautului215mm
CalitateDe înaltă performanță
Max. Adâncimea de foraj215 mm
Număr de flauturi2
Lungime totală280mm
Unghiul punctului140 grade
Diametrul tijei.6.40mm
Lungime coadă65 mm
Tip ShankDrept
Toleranță-0.025 mm/-0.047 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Tara natalaJaponia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 655025012 Extra Long Drill Bit, 1/4 Inch Drill Bit, 140 Deg. Point Angle
€962.06 /unitate