Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 752009816 Drill Reamer, 2.50 mm Drill Bit Size, 15.20 mm Flute Lg, 7.00 mm Taper Lg | CT4YWF 35DN86

OSG 752009816 Drill Reamer, 2.50 mm Drill Bit Size, 15.20 mm Flute Lg, 7.00 mm Taper Lg

În stoc
Articol: CT4YWF Model: 752009816Crucea Ref: 35DN86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€201.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 750019416 Alez de găurit, dimensiunea burghiului #11, canelură de 1 1/8 inch Lg, conic de 9.60 mm Lg | CT4YVH 35DP07 750019416€339.88
OSG 750019716 Alez de găurit, dimensiunea burghiului #11, canelură 1 13/16 inch Lg, conic 9.60 mm Lg | CT4YVJ 35DP09 750019716€433.23
OSG 750019516 Alez de găurit, dimensiune burghie #11, canelură de 1 13/16 inch Lg, conic de 9.60 mm Lg | CT4YVK 35DP08 750019516€385.81
OSG 750019116 Alez de găurit, Dimensiunea burghiului #11, 1 canelură 55/64 inch Lg, 9.50 mm Conic Lg | CT4YVL 35DP04 750019116€433.23
OSG 750019016 Alez de găurit, dimensiunea burghiului #11, canelură 1 55/64 inch Lg, conic 9.50 mm Lg | CT4YVM 35DP03 750019016€385.81
OSG 750019316 Alez de găurit, Dimensiune burghie #11, 1 canelură 55/64 inch Lg, 9.60 mm Conic Lg | CT4YVN 35DP06 750019316€433.23
OSG 750019216 Alez de găurit, Dimensiune burghie #11, 1 canelură 55/64 inch Lg, 9.60 mm Conic Lg | CT4YVP 35DP05 750019216€385.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 752009816 Drill Reamer, 2.50 mm Drill Bit Size, 15.20 mm Flute Lg, 7.00 mm Taper Lg
€201.50 /unitate