Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 7803002 Indexable Square Shoulder End Mill, 32 mm Max. Cutting Dia, Cylindrical | CT4ZQT 60ER37

OSG 7803002 Freză cu umăr pătrat indexabil, 32 mm max. Diametrul de tăiere, cilindric

În stoc
Articol: CT4ZQT Model: 7803002Crucea Ref: 60ER37

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€657.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6952
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 53000004 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQB 60ER09 53000004Moara cu capăt pătrat€2,839.02
OSG 53000003 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQC 60ER08 53000003Moara cu capăt pătrat€2,342.17
OSG 53000009 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQD 60ER14 53000009Moara cu capăt pătrat€2,342.17
OSG 53000011 Freză de capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQE 60ER16 53000011Moara cu capăt pătrat€1,885.16
OSG 53000010 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQF 60ER15 53000010Moara cu capăt pătrat€2,839.02
OSG 53000001 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/4 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQG 60ER06 53000001Moara cu capăt pătrat€2,051.23
OSG 53000002 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/4 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1-1/4 inch | CT4ZQH 60ER07 53000002Moara cu capăt pătrat€2,509.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 7803002 Freză cu umăr pătrat indexabil, 32 mm max. Diametrul de tăiere, cilindric
€657.51 /unitate