Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 803-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZJE 33ZR06

OSG 803-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH3ZJE Model: 803-5000-60Crucea Ref: 33ZR06
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
€80.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.12.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii25mm
RPM max55,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 803-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmcarbid6"SF-1€45.58
OSG 803-2500 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 inch | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "SF-1€42.31
OSG 803-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€46.90
OSG 803-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€51.88
OSG 803-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZJD 33ZR05 803-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€76.85
OSG 803-5001 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€78.35
OSG 803-5001-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZJG 33ZR08 803-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13€79.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 803-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta
€80.51 /unitate