Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 805-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZNL 33ZT06

OSG 805-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch

În stoc
Articol: AH3ZNL Model: 805-2501Cruce Ref: 33ZT06
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
€44.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max70,000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele ascuțit
Număr comercialSM-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 805-2500 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"carbid1 / 4 "SM-1€42.24
OSG 805-2502 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"carbid1 / 4 "SM-3€48.96
OSG 805-3750 Arbore cu freză din carbură 3/8 inch | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4€58.55
OSG 805-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€62.10
OSG 805-5000 Freză din carbură Arbore ascuțit 1/2 inch | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€87.35
OSG 805-6250 Arbore cu freză din carbură 5/8 inch | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6€111.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 805-2501 Arbore cu freză din carbură 1/4 inch
€44.78 /unitate