Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 820-0006 Ou freză din carbură 3/16 inch | AH4AHW 33ZX33

OSG 820-0006 Ou freză din carbură de 3/16 inch

În stoc
Articol: AH4AHW Model: 820-0006Crucea Ref: 33ZX33
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
€46.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii9 / 32 "
RPM max75,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaOu
Număr comercialSE-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
OSG 806-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmcarbid6"€46.54
OSG 806-2500 Ou freză din carbură 1/4 inch | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "€46.54
OSG 806-3750 Ou freză din carbură 3/8 inch | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "€50.76
OSG 806-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"€51.18
OSG 806-5000 carbură de ou 1/2 inch | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "€72.87
OSG 806-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€79.93
OSG 806-6250 Ou freză din carbură 5/8 inch | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "€115.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 820-0006 Ou freză din carbură de 3/16 inch
€46.21 /unitate