Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8304734 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.75 mm Pas 5 caneluri | AG3URQ 33VR26

OSG 8304734 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.75 mm Pas 5 caneluri

În stoc
Articol: AG3URQ Model: 8304734Crucea Ref: 33VR26
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
€662.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.37 "
finalizareaTiAlN
Flutes5
Lungimea tăierii1.04 "
Materialcarbid
Lungimea gâtului1.1 "
Lungime totală85mm
Smoală1.75mm
Diametrul tijei.10mm
MărimeaM12
Dimensiune de filetM12
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelFlutesSmoalăPreț
OSG 3900032 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.25 mm Pas 4 caneluri | AG3UQY 33VR10 390003241.25mm€611.36
OSG 3900034 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.75 mm Pas 4 caneluri | AG3UQZ 33VR11 390003441.75mm€611.36
OSG 8304732 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.25 mm Pas 5 caneluri | AG3URP 33VR25 830473251.25mm€662.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8304734 Freză cu filet M12 85 mm Lungime 1.75 mm Pas 5 caneluri
€662.27 /unitate