Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 852-3750 Freză din carbură conică inversată 3/8 inch | AH3ZWM 33ZU69

OSG 852-3750 Freză din carbură conică inversată 3/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZWM Model: 852-3750Crucea Ref: 33ZU69
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
€54.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi28 grade
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii3 / 8 "
RPM max63,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaTaper inversat
Număr comercialSN-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
OSG 852-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZWK 33ZU67 852-2362SN-110 grade6.00mm8mm75,00050mmcarbid6"€41.30
OSG 852-2500 Freză din carbură conică inversată 1/4 inch | AH3ZWL 33ZU68 852-2500SN-113 grade1 / 4 "5 / 16 "70,0002"carbid1 / 4 "€41.30
OSG 852-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZWN 33ZU70 852-3750-60SN-213 grade9.00mm9mm65,00050mmHSS6"€54.04
OSG 852-5000 Freză din carbură conică inversată 1/2 inch | AH3ZWP 33ZU71 852-5000SN-418 grade1 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "€79.09
OSG 852-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZWQ 33ZU72 852-5000-60SN-428 grade12.00mm12mm55,00050mmHSS6"€76.75
OSG 852-6250 Freză din carbură conică inversată 5/8 inch | AH3ZWR 33ZU73 852-6250SN-630 grade5 / 8 "3 / 4 "40,0002"HSS1 / 4 "€112.07
OSG 852-6250-60 Freză din carbură 16 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZWT 33ZU74 852-6250-60SN-618 grade16.00mm19mm40,00050mmHSS6"€112.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 852-3750 Freză din carbură conică inversată 3/8 inch
€54.04 /unitate