Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 882 Dop de robinet cu caneluri drepte M12 x 1.00 Bright 4 caneluri | AH3ZEZ 33YW88

OSG 882 Dop de robinet cu caneluri drepte M12 x 1.00 Bright 4 caneluri

În stoc
Element: AH3ZEZ Model: 882Crucea Ref: 33YW88
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
€48.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Număr listă121
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală70mm
Diametrul tijei.8.50mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filetM12-1.00
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)1.52

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1102600 Straight Flute Robinet Fund 1/2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCInch10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€44.55
OSG 1004600 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76 1004600UNFInch10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€15.69
OSG 1050700 Dop de robinet cu caneluri drepte #10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCInch10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€15.00
OSG 1171100 Flaut drept Inferioară 5/16-24 Bright 3 Flute | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFInch10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24€23.74
OSG 1682000 Straight Flute Tap Fund 13/16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFInch101N64 15 / 32 "0.652 "2"13/16 "-20€157.65
OSG 1823 Inferioară cu robinet cu caneluri drepte M28 x 1.50 Luminoasă 4 caneluri | AH3ZEY 33YW02 1823Metric Finemetric1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€482.73
OSG 6014500 Flaut drept Inferioară 1/4-28 Bright 3 Fluturi | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFInch12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1/4 "-28€35.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 882 Dop de robinet cu caneluri drepte M12 x 1.00 Bright 4 caneluri
€48.11 /unitate