Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 6014500 Flaut drept Inferioară 1/4-28 Bright 3 Fluturi | AH3ZFM 33ZL20

OSG 6014500 Flaut drept Inferior 1/4-28 Luminos 3 caneluri

În stoc
Articol: AH3ZFM Model: 6014500Cruce Ref: 33ZL20
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
€35.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaLuminos
Număr listă126
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2 23 / 32 "
Diametrul tijei.0.318 "
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet1/4 "-28
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: H3

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1102600 Straight Flute Robinet Fund 1/2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCInch10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€44.55
OSG 1004600 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76 1004600UNFInch10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€15.69
OSG 1050700 Dop de robinet cu caneluri drepte #10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCInch10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€15.00
OSG 1171100 Flaut drept Inferioară 5/16-24 Bright 3 Flute | AH3ZEW 33YT93 1171100UNFInch10332 23 / 32 "0.318 "1.125 "5/16 "-24€23.74
OSG 1682000 Straight Flute Tap Fund 13/16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000UNEFInch101N64 15 / 32 "0.652 "2"13/16 "-20€157.65
OSG 1823 Inferioară cu robinet cu caneluri drepte M28 x 1.50 Luminoasă 4 caneluri | AH3ZEY 33YW02 1823Metric Finemetric1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€482.73
OSG 882 Dop de robinet cu caneluri drepte M12 x 1.00 Bright 4 caneluri | AH3ZEZ 33YW88 882Metric Finemetric121470mm8.50mm30mmM12-1.00€48.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 6014500 Flaut drept Inferior 1/4-28 Luminos 3 caneluri
€35.33 /unitate