Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 900-9013 Freză din carbură 7 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4AEW 33ZW63

OSG 900-9013 Freză din carbură 7 de grade Unghi inclus 1/8 inch

În stoc
Element: AH4AEW Model: 900-9013Crucea Ref: 33ZW63

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi10 grade
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max80,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaUnghi inclus de 7 grade
Număr comercialSM-43

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 800-8013 Freză din carbură 7 grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4ADC 33ZW23 800-801310 grade1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "€20.52
OSG 800-8013-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 grade3.00mm16mm38mm3"€20.49
OSG 900-9013-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFR 33ZW82 900-9013-307 grade3.00mm16mm50mm6"€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 900-9013 Freză din carbură 7 de grade Unghi inclus 1/8 inch
€18.54 /unitate