Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 900-9015-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AFU 33ZW84

OSG 900-9015-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH4AFU Model: 900-9015-30Crucea Ref: 33ZW84
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
€18.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi60 grade
Cutter Dia.3.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii2.5 "
RPM max80,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaUnghi inclus de 60 grade
Număr comercialSJ-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiLungime totalăDimensiunea coziiPreț
OSG 800-8015 Freză din carbură 60 de grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4ADE 33ZW25 800-801590 grade1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€20.23
OSG 800-8015-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 grade3.00mm2.5 "50mm6"€20.49
OSG 900-9015 Freză din carbură 60 de grade Unghi inclus 1/8 inch | AH4AEY 33ZW65 900-901590 grade1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "€18.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 900-9015-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 3 mm Tăiere la dreapta
€18.80 /unitate