Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 903-7502 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 inch | AH3ZML 33ZR82

OSG 903-7502 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 inch

În stoc
Articol: AH3ZML Model: 903-7502Crucea Ref: 33ZR82
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
€201.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1.5 "
RPM max30,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 903-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmcarbid6"SF-1€40.81
OSG 903-2500 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 inch | AH3ZLX 33ZR69 903-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"carbid1 / 4 "SF-1€40.81
OSG 903-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€44.47
OSG 903-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€44.47
OSG 903-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€69.36
OSG 903-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€68.14
OSG 903-5001 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€71.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 903-7502 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 inch
€201.10 /unitate