Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 949-6250 Freză din carbură 90 de grade Con 5/8 inch | AH3ZVJ 33ZU43

OSG 949-6250 Freză din carbură 90 de grade Con 5/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZVJ Model: 949-6250Crucea Ref: 33ZU43
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
€71.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi90 grade
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
RPM max40,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCon de 90 de grade
Număr comercialSK-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 949-1000-60 Freză din carbură, diametru de tăiere 25 mm | AH3ZVA 33ZU35 949-1000-60-25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€148.49
OSG 949-1000 Freză din carbură 90 de grade Con 1 inch | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 grade1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€148.50
OSG 949-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmcarbid6"SK-1€37.36
OSG 949-2500 Freză din carbură 90 de grade Con 1/4 inch | AH3ZVD 33ZU38 949-250090 grade1 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SK-1€37.36
OSG 949-3750 Freză din carbură 90 de grade Con 3/8 inch | AH3ZVE 33ZU39 949-375090 grade3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€43.20
OSG 949-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 grade9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€45.79
OSG 949-5000 Freză din carbură 90 de grade Con 1/2 inch | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 grade1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€54.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 949-6250 Freză din carbură 90 de grade Con 5/8 inch
€71.46 /unitate