Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu OSG HP255-2795 Jobber 7.1mm 140 Carbură | AG3NJE 33PA35

OSG HP255-2795 Burghiu Jobber 7.1mm 140 Carbid

În stoc
Articol: AG3NJE Model: HP255-2795Crucea Ref: 33PA35
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
€130.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.279 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului53mm
CalitateDe înaltă performanță
Număr listăHP255
MaterialCarbid solid
Lungime totală91mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiR Subțierea
Diametrul tijei.8mm
Mărimea7.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDirecția de tăiereEchivalent zecimalUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.MărimeaTipul dimensiuniiPreț
OSG 8612244 Burghiu Jobber Xpm x Punctul #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmDreptaci0.096 "130 gradeX3.0mm#41Dimensiunea firului€50.72
OSG 8613349 Burghiu Jobber Xpm R Point 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmDreptaci0.531 "120 gradeR16.0mm17 / 32 "Fracțional Inch€370.07
OSG 8663530 Burghiu Jobber 15.3mm 140 Carbură | AG3NHT 33PA24 8663530193mmMana dreapta0.602 "140 gradeR Subțierea16mm15.3mmmetric€679.77
OSG HP255-2047 Burghiu Jobber 5.2mm 140 Carbură | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmMana dreapta0.204 "140 gradeR Subțierea6mm5.2mmmetric€101.69
OSG HP255-3189 Burghiu Jobber 8.1mm 140 Carbură | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmMana dreapta0.318 "140 gradeR Subțierea10mm8.1mmmetric€155.01
OSG HP255-3543 Burghiu Jobber 9mm 140 Carbid | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmMana dreapta0.354 "140 gradeR Subțierea10mm9metric€167.34
OSG 651048411 Burghiu Jobber, 12.30 mm, carbură solidă | CD2HWP 405R22 651048411167mmMana dreapta0.4844140 gradeX Subțierea12.70mm-metric€423.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP255-2795 Burghiu Jobber 7.1mm 140 Carbid
€130.52 /unitate