Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP418-0782 Ball End Mill, 2 Flutes, 2 mm Milling Dia, 5 mm Length Of Cut | CT4RHN 35CL07

OSG HP418-0782 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 2 mm, lungime de tăiere 5 mm

În stoc
Articol: CT4RHN Model: HP418-0782Crucea Ref: 35CL07
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
€86.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMill Ball Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 3110105 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 0.1 mm, lungime de tăiere 0.1 mm | CT4QLK 35AL15 3110105€269.90
OSG 3110103 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 0.1 mm, lungime de tăiere 0.1 mm | CT4QLL 35AL14 3110103€248.70
OSG 3105010 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 0.1 mm, lungime de tăiere 0.2 mm | CT4QLM 35AK25 3105010€157.35
OSG 3050205 Freză cu bile, 2 caneluri, 0.2 mm diametru de frezare, 0.16 mm lungime de tăiere | CT4QLN 35AZ86 3050205€292.83
OSG 3049923 Freză cu bile, 2 caneluri, 0.2 mm diametru de frezare, 0.16 mm lungime de tăiere | CT4QLP 35AZ76 3049923€267.40
OSG 3110217 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 0.2 mm, lungime de tăiere 0.16 mm | CT4QLQ 35AL22 3110217€235.47
OSG 3170012 Freză cu bile, 2 caneluri, 0.2 mm diametru de frezare, 0.16 mm lungime de tăiere | CT4QLR 35AT66 3170012€234.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP418-0782 Freză cu bile, 2 caneluri, diametru de frezare 2 mm, lungime de tăiere 5 mm
€86.27 /unitate