Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP421-1000-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542

OSG HP421-1000-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1 D 1 1/2 Tăiere L

În stoc
Element: AC4UFZ Model: HP421-1000-BNCrucea Ref: 30L542
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
€748.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listăHP421BN
Materialcarbid
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.1"
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametruTipul dimensiuniiDiametrul tijei.finalizareaUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG HP421-0469-BN Freză de capăt din carbură 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade9 / 64 "HP421BN€41.36
OSG HP421-0625-BN Freză de capăt din carbură 1/16 D 3/16 Tăiere | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade3 / 16 "HP421BN€35.78
OSG HP421-0781-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade1 / 4 "HP421BN€36.32
OSG HP421-0938-BN Freză de capăt din carbură 3/32 D 5/16 Tăiere | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade5 / 16 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1094-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade3 / 8 "HP421BN€41.82
OSG HP421-1250-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Fracțional Inch1 / 8 "TiAlN30 grade1 / 2 "HP421BN€37.49
OSG HP421-1406-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 9/64 D 1/2 Cut | AC4UGC 30L545 HP421-1406-BN2"9 / 64 "Fracțional Inch3 / 16 "TiAlN30 grade1 / 2 "HP421BN€48.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP421-1000-BN Freză cu capat din carbură Hp421bn 1 D 1 1/2 Tăiere L
€748.84 /unitate