Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP441-0394 Freză cu capat din carbură Hp441 1.0 mm D 3 mm Tăiere L | AC4UBE 30L425

OSG HP441-0394 Freză cu capat din carbură Hp441 1.0 mm D 3 mm Tăiere L

În stoc
Element: AC4UBE Model: HP441-0394Crucea Ref: 30L425
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
€32.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3mm
Număr listăHP441
Materialcarbid
Dia de frezare.1.00mm
Număr de flauturi4
Lungime totală39mm
Diametrul tijei.3.00mm
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametruTipul dimensiuniiDiametrul tijei.CalitateUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG HP421-0469 Freză din carbură Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade9 / 64 "HP421€32.73
OSG HP421-0625 Freză din carbură Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade3 / 16 "HP421€30.59
OSG HP421-0781 Freză din carbură Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade1 / 4 "HP421€30.63
OSG HP421-0938 Freză din carbură Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță35 grade5 / 16 "HP421€30.60
OSG HP421-1000 Freză din carbură Hp421 1 D 1 1/2 Tăiere L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Fracțional Inch1"De înaltă performanță30 grade1.5 "HP421€629.47
OSG HP421-1094 Freză din carbură Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade3 / 8 "HP421€30.75
OSG HP421-1250 Freză din carbură Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade1 / 2 "HP421€30.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP441-0394 Freză cu capat din carbură Hp441 1.0 mm D 3 mm Tăiere L
€32.97 /unitate