Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP441-0781 Freză din carbură Hp441 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TZE 30L378

OSG HP441-0781 Freză cu capat din carbură Hp441 5/64 D 1/4 Tăiere L

În stoc
Articol: AC4TZE Model: HP441-0781Crucea Ref: 30L378
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
€30.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru5 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaTiAlN
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1 / 4 "
Număr listăHP441
Materialcarbid
Dia de frezare.5 / 64 "
Număr de flauturi4
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDiametruTipul dimensiuniiDiametrul tijei.CalitateUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăPreț
OSG HP421-0469 Freză din carbură Hp421 3/64 D 9/64 Cut L | AC4TXZ 30L350 HP421-04691.5 "3 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade9 / 64 "HP421€32.73
OSG HP421-0625 Freză din carbură Hp421 1/16 D 3/16 Cut L | AC4TYA 30L351 HP421-06251.5 "1 / 16 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade3 / 16 "HP421€30.59
OSG HP421-0781 Freză din carbură Hp421 5/64 D 1/4 Cut L | AC4TYB 30L352 HP421-07811.5 "5 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade1 / 4 "HP421€30.63
OSG HP421-0938 Freză din carbură Hp421 3/32 D 5/16 Cut L | AC4TYC 30L353 HP421-09381.5 "3 / 32 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță35 grade5 / 16 "HP421€30.60
OSG HP421-1000 Freză din carbură Hp421 1 D 1 1/2 Tăiere L | AC4TYD 30L354 HP421-10004"1"Fracțional Inch1"De înaltă performanță30 grade1.5 "HP421€629.47
OSG HP421-1094 Freză din carbură Hp421 7/64 D 3/8 Cut L | AC4TYE 30L355 HP421-10941.5 "7 / 64 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade3 / 8 "HP421€30.75
OSG HP421-1250 Freză din carbură Hp421 1/8 D 1/2 Cut L | AC4TYF 30L356 HP421-12501.5 "1 / 8 "Fracțional Inch1 / 8 "De înaltă performanță30 grade1 / 2 "HP421€30.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG HP441-0781 Freză cu capat din carbură Hp441 5/64 D 1/4 Tăiere L
€30.63 /unitate