Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG HP451-1875 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 3/16 Inch Milling Dia, 3/4 Inch Length Of Cut | CT6UKM 35CJ75

OSG Freză cu capăt pătrată HP451-1875, tăiere centrală, 4 caneluri, diametru de frezare de 3/16 inch, lungime de tăiere de 3/4 inch

În stoc
Articol: CT6UKM Model: HP451-1875Crucea Ref: 35CJ75
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
€96.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 84400623 Freză cu capăt pătrat, tăiere centrală, diametru de frezare de 0.1875 inchi, lungime de tăiere de 0.5000 inci | CT6RXG 796P27 84400623€145.33
OSG 20224500 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, diametru de frezare de 15/32 inchi, lungime de tăiere de 1 1/4 inci | CT6RXU 35CE97 20224500€122.38
OSG 20231700 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare de 1 inch, lungime totală de 5 inchi | CT6RYA 35CF26 20231700€626.80
OSG 20241700 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare de 1 inch, lungime totală de 6 inchi | CT6RYD 35CF44 20241700€667.86
OSG HP410-0394 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 1 mm, lungime de tăiere 1.50 mm | CT6RYG 35CJ93 HP410-0394€51.53
OSG 8502010 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 1 mm, lungime de tăiere 2.50 mm | CT6RYH 35CG38 8502010€76.63
OSG HP410-0551 Freză cu capăt pătrată, tăiere centrală, 2 caneluri, diametru de frezare 1.40 mm, lungime de tăiere 2.10 mm | CT6RYJ 35CJ95 HP410-0551€59.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG Freză cu capăt pătrată HP451-1875, tăiere centrală, 4 caneluri, diametru de frezare de 3/16 inch, lungime de tăiere de 3/4 inch
€96.15 /unitate