Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 1920 Soclu cu piuliță de blocare cu antrenare 3/4, 2-1/4 inci, adâncime în 6 puncte | AD6YLL 4CLK7

OTC TOOLS 1920 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare 3/4 2-1/4 inchi adâncime în 6 puncte

În stoc
Element: AD6YLL Model: 1920Crucea Ref: 4CLK7
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
€68.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu piuliță
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialOțel de înaltă rezistență
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.25 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
OTC TOOLS 1901 Priză cu piuliță de blocare 3/4 dr 2-3/32 inch 6 puncte adâncime | AD6YKQ 4CLH6 1901Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2-3/32 "€71.35
OTC TOOLS 1902 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare 3/4, 2-3/8 inchi, adâncime în 6 puncte | AD6YKR 4CLH7 1902Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.375 "€67.81
OTC TOOLS 1903 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare 3/4, 2-3/8 inchi, adâncime în 8 puncte | AD6YKT 4CLH8 1903Oțel de înaltă rezistență8Pătrat5"2.375 "€70.10
OTC TOOLS 1904 Priză cu piuliță de blocare 3/4 dr 2-9/16 inch 6 puncte adâncime | AD6YKU 4CLH9 1904Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2-9/16 "€67.09
OTC TOOLS 1905 Priză cu piuliță de blocare 3/4 dr 2-9/16 inch 8 puncte adâncime | AD6YKV 4CLJ1 1905Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "2-9/16 "€72.72
OTC TOOLS 1906 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 3 inchi adâncime în 6 puncte | AD6YKW 4CLJ2 1906Oțel de înaltă rezistență6Hex5"3"€70.43
OTC TOOLS 1907 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inchi 3 inchi adâncime în 8 puncte | AD6YKX 4CLJ3 1907Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3"€71.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 1920 Priză cu piuliță de blocare cu antrenare 3/4 2-1/4 inchi adâncime în 6 puncte
€68.82 /unitate