Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OTC TOOLS 1955M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 80 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMU 4CLR1

OTC TOOLS 1955M Priză cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci, 80 mm adâncime în 6 puncte

În stoc
Articol: AD6YMU Model: 1955MCrucea Ref: 4CLR1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€133.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu piuliță
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialOțel de înaltă rezistență
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5"
SAE sau Metricmetric
Mărimea80mm
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
OTC TOOLS 1950M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 54 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMN 4CLP5 1950M54mm€138.74
OTC TOOLS 1951M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 55 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMP 4CLP6 1951M55mm€127.40
OTC TOOLS 1952M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 60 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMQ 4CLP7 1952M60mm€136.80
OTC TOOLS 1953M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 70 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMR 4CLP8 1953M70mm€126.12
OTC TOOLS 1954M Mufă cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci 71 mm adâncime în 6 puncte | AD6YMT 4CLP9 1954M71mm€190.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OTC TOOLS 1955M Priză cu piuliță de blocare cu antrenare de 3/4 inci, 80 mm adâncime în 6 puncte
€133.34 /unitate