Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 1/2 inch pătrat 10 picioare | AD9GUJ 4RTK2

PALMETTO PACKING 1367FS garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Element: AD9GUJ Model: 1367FSCrucea Ref: 4RTK2
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
€357.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj alb PTFE conform FDA, cu lubrifiere cu ulei mineral
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1000
Max. Presiune pentru supape (PSI)1000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft-1 / 8 "€35.82
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft-1 / 8 "€51.22
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25ft-1 / 8 "€117.59
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft-3 / 16 "€56.51
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de compresie, 3/16 inchi pătrați, 10 picioare | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft-3 / 16 "€84.25
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft-3 / 16 "€172.87
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft-1 / 4 "€90.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS garnitură de ambalare 1/2 inch pătrat 10 picioare
€357.17 /unitate