Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9WJU 4VKU8

PALMETTO PACKING 5000 Garnitură de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Articol: AD9WJU Model: 5000Crucea Ref: 4VKU8
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
€31.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 850 F
CuloriGri lucios
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalare flexibilă din grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)125
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)4400
Max. Temp în abur (F)1200
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WJP 4VKU4 50005ft-1 / 8 "€25.37
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WJQ 4VKU5 500010ft-1 / 8 "€25.91
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WJR 4VKU6 500025ft-1 / 8 "€31.17
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 5 picioare | AD9WJT 4VKU7 50005ft-3 / 16 "€27.23
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 3/16 inchi pătrați 25 picioare | AD9WJV 4VKU9 500025ft-3 / 16 "€62.15
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 5 picioare | AD9WJW 4VKV1 50005ft-1 / 4 "€34.16
PALMETTO PACKING 5000 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9WJX 4VKV2 500010ft-1 / 4 "€51.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 5000 Garnitură de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare
€31.42 /unitate