PALMETTO PACKING 5000 Stil, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 850 F , Culoare: Gri lucios , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalare flexibilă din grafit , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 125 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 2500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 4400 , Max. Temp în abur (F): 1200 , Interval pH: 0 la 14
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
5000 1 / 8 "
-1 / 8 "-€76.76
RFQ
A
5000 5/16"&1/4"
-5/16 "și 1/4"-€70.36
RFQ
A
5000 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€63.96
RFQ
A
5000 3 / 16 "
-3 / 16 "-€73.57
RFQ
B
5000
5ft-1 / 2 "€99.83
B
5000
5ft-7 / 16 "€71.88
B
5000
5ft-5 / 16 "€47.20
B
5000
5ft-1 / 4 "€34.16
B
5000
5ft-3 / 16 "€27.22
B
5000
5ft-1 / 8 "€25.38
B
5000
5ft-3 / 8 "€49.45
B
5000
5ft-3 / 4 "€172.87
B
5000
10ft-3 / 4 "€306.81
B
5000
10ft-1 / 8 "€25.90
B
5000
10ft-5 / 16 "€69.78
B
5000
10ft-3 / 16 "€31.43
B
5000
10ft-1 / 4 "€49.41
B
5000
10ft-7 / 16 "€103.39
B
5000
10ft-3 / 8 "€84.92
B
5000
10ft-1 / 2 "€177.30
B
5000
25ft-5 / 16 "€122.89
B
5000
25ft-1 / 4 "€88.76
B
5000
25ft-7 / 16 "€207.49
B
5000
25ft-3 / 8 "€149.22
B
5000
25ft-1 / 8 "€31.17
B
5000
25ft-3 / 16 "€60.87
B
5000
25ft-3 / 4 "€497.81
B
5000
25ft-1 / 2 "€396.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?