Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 3-1/4 - Pachet De 6 | AA4JAE 12N760

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axial Seal Lip Axial 3-1 / 4 "- pachet de 6

În stoc
Articol: AA4JAE Model: Chekseals 981Crucea Ref: 12N760
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
€110.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu arborelui
Codul conținutului materialBNR
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Alezajul etanșării (in.)3-55 / 64
Material sigiliuNitril
Tipul de etanșareBuza axială
Grosimea scaunului0.50 "
Dimensiunea axului3-1 / 4 In.
Numărul standard al sigiliului industrial981

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4016931050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1/4" - Pachet De 6 | AA4HZP 12N746 981€39.80
AMBALARE PALMETTO Chekseals 981 Chekseal 981 Etanșare arbore, buză axială, 3/8 inch - Pachet De 6 | AA4HZQ 12N747 981€42.02
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1/2" - Pachet De 6 | AA4HZR 12N748 981€44.35
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare arbore 5/8" - Pachet de 6 | AA4HZT 12N749 981€40.70
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 3/4" - Pachet De 6 | AA4HZU 12N750 981€47.69
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Sigiliu arbore Buză axială 1" - Pachet de 6 | AA4HZV 12N751 981€51.32
PALMETTO PACKING Chekseals 981 Buză axială de etanșare a arborelui 1-1/4" - Pachet de 6 | AA4HZW 12N752 981€55.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Chekseals 981 Axial Seal Lip Axial 3-1 / 4 "- pachet de 6
€110.80 /unitate