PALMGREN 9680157 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 16 viteze, dimensiune 15 inch | CD6LVR

PALMGREN 9680157 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 16 viteze, dimensiune 15 inchi

În stoc
Articol: CD6LVR Model: 9680157

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,130.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de găurit de bancă
Amplificatoare AC8.6/4.3
Adâncime27 "
Înălţime43 "
Curent de intrare7.3 / 3.7A
CP motor1/2 CP
Număr de viteze16
RPM138 - 3476 RPM
Fusul conicMT2
Călătorie ax5"
Leagăn15 "
Suprafața de lucru a mesei11 1/2 x 11 1/2 "
Voltaj120 / 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)68.58
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACAdâncimeÎnălţimeCP motorRPMVoltajPreț
PALMGREN 9680150 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 16 viteze, dimensiune 12 inchi | CD6LVQ 9680150616 1 / 2 "38 7 / 8 "1/3 CP244 - 3386 RPM120V€1,107.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680157 Presă de găurit, bancă, scripete treptat, 16 viteze, dimensiune 15 inchi
€2,130.98 /unitate