PALMGREN 9680200 Strung CNC, pat înclinat, diametru mandrină de 8 inchi | CD6LXC

PALMGREN 9680200 Strung CNC, pat înclinat, diametru mandrină de 8 inchi

Articol: CD6LXC Model: 9680200
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Diametrul mandrinei8"
Diametrul mandrinei (Acesta a fost diametrul maxim al mandrinei)8"
Dimensiune Chuck8"
Diametrul de strunjire maxim14 "
Max. Viteza de mișcare39.25 "pe minut
CP motor2.5 CP
Numărul de posturi8
Dimensiuni de gabarit82 x 65 x 71 "
Fază3
poziţionarea Precizie+/- 0.0004 "
HP motor ax5.33 CP
Viteza axului100 până la 3000 rpm
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1488.15
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)180.34
Lățimea navei (cm)165.1
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul de strunjire maximMax. Viteza de mișcareCP motorpoziţionarea PreciziePreț
PALMGREN 9680199 Strung CNC, pat înclinat, diametru mandrină de 5 inchi | CD6LXB 96801999.84 "118 "pe min.1 CP+/- 0.0004 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9680200 Strung CNC, pat înclinat, diametru mandrină de 8 inchi