PALMGREN 9684510 Strung cu motor, 115 V, 1 PH, Dimensiune 12 x 36 inch | CD6LVY

PALMGREN 9684510 Strung de motor, 115 V, 1 PH, Dimensiune 12 x 36 inci

În stoc
Articol: CD6LVY Model: 9684510

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,148.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Lățimea patului7 1 / 4 "
Distanța dintre centre (în.)36 "
CP motor2 CP
Numărul de viteze ale axului18
Inălțime totală56 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30 "
Alezaj ax (In.)1-1/2 "
Viteza axului65 până la 1800 rpm
Fusul conicMT5
Leagăn peste pat (in.)12 "
Taper de contracostMT 3
Cursarea contrapunctului (in.)3-15/16 "
Gama de fire4 - 56

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 584.1
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelArticolCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PALMGREN 9684524 Strung cu motor cu DRO, 230V, 3PH, Dimensiune 16 x 60 inch | CD6LWA 9684524Strung motor cu DRO6 CP53 "97 "36 "€44,854.57
RFQ
PALMGREN 9684550 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230/460V, dimensiune 13 x 40 inch | CH3QUL 9684550Strung2 CP58 "76 "30 "€20,064.07
RFQ
PALMGREN 9684551 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUM 9684551Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684552 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 460 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUN 9684552Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684554 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 18 x 80 inch | CH3QUP 9684554Strung7.5 CP63 "128 "49 "€56,781.61
RFQ
PALMGREN 9684556 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 22 x 80 inch | CH3QUQ 9684556Strung10 CP58 "132 "45 "€67,316.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684510 Strung de motor, 115 V, 1 PH, Dimensiune 12 x 36 inci
€21,148.62 /unitate