PALMGREN 9684550 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230/460V, dimensiune 13 x 40 inch | CH3QUL

PALMGREN 9684550 Strung de motor cu alezaj de 2 inchi, 230/460 V, dimensiune 13 x 40 inci

Articol: CH3QUL Model: 9684550
€24,277.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Lățimea patului7 3 / 8 "
CP motor2 CP
Numărul de viteze ale axului8
Inălțime totală58 "
Lungime totală76 "
Lățimea totală30 "
Viteza axului70 până la 2000 rpm
Taper de contracostMT 3

Variante de produs

ProdusModelArticolCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PALMGREN 9684510 Strung cu motor, 115 V, 1 PH, Dimensiune 12 x 36 inch | CD6LVY 9684510Strung2 CP56 "66 "30 "€21,148.62
PALMGREN 9684524 Strung cu motor cu DRO, 230V, 3PH, Dimensiune 16 x 60 inch | CD6LWA 9684524Strung motor cu DRO6 CP53 "97 "36 "€44,854.57
RFQ
PALMGREN 9684551 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUM 9684551Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684552 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 460 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUN 9684552Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684554 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 18 x 80 inch | CH3QUP 9684554Strung7.5 CP63 "128 "49 "€56,781.61
RFQ
PALMGREN 9684556 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 22 x 80 inch | CH3QUQ 9684556Strung10 CP58 "132 "45 "€67,316.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684550 Strung de motor cu alezaj de 2 inchi, 230/460 V, dimensiune 13 x 40 inci
€24,277.52 /unitate