PALMGREN 9684524 Strung cu motor cu DRO, 230V, 3PH, Dimensiune 16 x 60 inch | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Strung de motor cu DRO, 230V, 3PH, Dimensiune 16 x 60 inchi

Articol: CD6LWA Model: 9684524
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€54,274.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung motor cu DRO
Lățimea patului9 7 / 8 "
Distanța dintre centre (în.)60 "
CP motor6 CP
Numărul de viteze ale axului16
Inălțime totală53 "
Lungime totală97 "
Lățimea totală36 "
Alezaj ax (In.)2"
Viteza axului45 până la 1800 rpm
Fusul conicMT6
Leagăn peste pat (in.)16 "
Taper de contracostMT 4
Cursarea contrapunctului (in.)4-3/4 "
Gama de fire2 - 72

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1549.35
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu DRO

Variante de produs

ProdusModelArticolCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PALMGREN 9684510 Strung cu motor, 115 V, 1 PH, Dimensiune 12 x 36 inch | CD6LVY 9684510Strung2 CP56 "66 "30 "€21,148.62
PALMGREN 9684550 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230/460V, dimensiune 13 x 40 inch | CH3QUL 9684550Strung2 CP58 "76 "30 "€20,064.07
RFQ
PALMGREN 9684551 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 230 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUM 9684551Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684552 Strung cu motor cu alezaj de 2 inchi, 460 V, dimensiune 14 x 40 inch | CH3QUN 9684552Strung2 CP52 "76 "30 "€26,166.48
RFQ
PALMGREN 9684554 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 18 x 80 inch | CH3QUP 9684554Strung7.5 CP63 "128 "49 "€56,781.61
RFQ
PALMGREN 9684556 Strung cu motor, 230/460V, Dimensiune 22 x 80 inch | CH3QUQ 9684556Strung10 CP58 "132 "45 "€67,316.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684524 Strung de motor cu DRO, 230V, 3PH, Dimensiune 16 x 60 inchi
€54,274.03 /unitate