Ventilator de baie PANASONIC FV-40VQ4, 14 51/64 inch x 9 27/32 inch x 14 51/64 inch Dimensiunea carcasei, 380 Cfm | CH6PJZ 20JP88

PANASONIC FV-40VQ4 Ventilator de baie, 14 51/64 inch x 9 27/32 inch x 14 51/64 inch Dimensiunea carcasei, 380 Cfm

În stoc
Articol: CH6PJZ Model: FV-40VQ4Crucea Ref: 20JP88

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€729.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
amperi1A
CFM @ 0.100-In. SP380
ExternareaOrizontală
Conducta Dia.6"
Lungimea grilei17 23 / 32 "
Lățimea grilei17 23 / 32 "
ÎncălzitorNu
Înălțimea carcasei14 51 / 64 "
Lungimea carcasei14 51 / 64 "
Material carcasăoțel galvanizat
Lățimea carcasei9 27 / 32 "
Hz60 Hz
Locație de montarePlafon
RPM nominal774 RPM
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.3
Voltaj120V AC
Watts111.5W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.42
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANASONIC FV-40VQ4 Ventilator de baie, 14 51/64 inch x 9 27/32 inch x 14 51/64 inch Dimensiunea carcasei, 380 Cfm
€729.67 /unitate