Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BT3I-M Legătură pentru cablu 11.3 inci natural - Pachet De 1000 | AB9EZR 2CMY1

PANDUIT BT3I-M Bride pentru cablu 11.3 inch natural - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB9EZR Model: BT3I-MCrucea Ref: 2CMY1
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
€402.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată intermediară
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriBarb de metal
TaxăIntermediar
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime11.3 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.3"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-76 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune40 lb.
Grosime0.049 "
Cod instrumentGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
Tip UL2
Lăţime0.141 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.224
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial de bazăCuloriForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentLăţimeAmenajăriPkg. Cant.Preț
PANDUIT SG150I-C Legătură pentru cablu 6.2 inchi natural - Pachet De 100 | AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75 grade până la 185 grade FNailonNatural40 lb.0.04 "E0.168 "Nail Pawl100€47.00
PANDUIT SG150I-C0 Legătură pentru cablu 6.2 inchi negru - Pachet De 100 | AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75 grade până la 185 grade FNailonNegru40 lb.0.04 "E0.168 "Nail Pawl100€50.61
PANDUIT BT1.5I-C Legătură pentru cablu 6.1 inci natural - Pachet De 100 | AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76 grade până la 185 grade FNailonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Barb de metal100€40.66
PANDUIT BT1.5I-C0 Legătură pentru cablu 6.1 inchi negru - Pachet De 100 | AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76 grade până la 185 grade FNailonNegru40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Barb de metal100€48.01
PANDUIT BT1.5I-M Legătură pentru cablu 6.1 inchi natural - Pachet De 1000 | AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76 grade până la 185 grade FNailonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Barb de metal1000€155.21
PANDUIT BT1.5I-M0 Legătură pentru cablu 6.1 inchi negru - Pachet De 1000 | AB9EZJ 2CMX3 BT1.5I-M0-76 grade până la 185 grade FNailonNegru40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Barb de metal1000€192.09
PANDUIT BT2I-C Legătură pentru cablu 8 inch natural - Pachet De 100 | AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76 grade până la 185 grade FNailonNatural40 lb.0.041 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS20.141 "Barb de metal100€61.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT BT3I-M Bride pentru cablu 11.3 inch natural - Pachet de 1000
€402.13 /ambalaj