Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BT8LH-L Legătură pentru cablu 27.5 inch natural - Pachet De 50 | AB9FBB 2CNC6

PANDUIT BT8LH-L Legătură de cablu 27.5 inchi natural - Pachet de 50

În stoc
Element: AB9FBB Model: BT8LH-LCrucea Ref: 2CNC6
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
€173.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu ușor greu
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriBarb de metal
Taxăutilitare ușoare și grele
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime27.5 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.8"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-76 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune120 lbs.
Grosime0.065 "
Cod instrumentGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
Tip UL2
Lăţime0.275 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPkg. Cant.Preț
PANDUIT SG350LHG-Q Legătură pentru cablu 15.3 inch natural - Pachet De 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NailonNaturalNu-75 grade până la 185 grade F120 lbs.0.064 "F25€53.42
PANDUIT SG350LHG-Q0 Legătură pentru cablu 15.3 inchi negru - Pachet De 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NailonNegruNu-75 grade până la 185 grade F120 lbs.0.064 "F25€59.24
PANDUIT MRT4LH-L4 Legătură pentru cablu 18.5 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetalSilverDa-112 grade până la 1000 grade F225 lb.0.01 "I50€193.94
PANDUIT MRS2LH-L4 Legătură pentru cablu 12.2 inci, argintiu - Pachet De 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetalSilverDa-112 grade până la 1000 grade F225 lb.0.01 "I50€174.02
PANDUIT BT2LH-L Legătură pentru cablu 8.7 inci natural - Pachet De 50 | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NailonNaturalNu-76 grade până la 185 grade F120 lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€61.83
PANDUIT BT2LH-L0 Legătură de cablu 8.7 inchi negru - Pachet De 50 | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NailonNegruNu-76 grade până la 185 grade F120 lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€79.85
PANDUIT BT2LH-TL Legături pentru cablu 8.7 inci natural - Pachet De 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NailonNaturalNu-76 grade până la 185 grade F120 lbs.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€225.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT BT8LH-L Legătură de cablu 27.5 inchi natural - Pachet de 50
€173.65 /ambalaj