Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de sertizare PANDUIT CT-1525 22 până la 14 AWG 10-51/64 inch | AH8TBE 38YU62

PANDUIT Instrument de sertizare CT-1525 22 până la 14 AWG 10-51/64 inchi

În stoc
Element: AH8TBE Model: CT-1525Crucea Ref: 38YU62
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
€661.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcrimper
ReglabilAutomat
Capacitate22-14 AWG
BucățiNu
Tip mânerGrip de pernă
Max. Forța de sertizareNu a fost votat
Lungime totală10.75 "
Aplicație primarăFir electric și cablu
Codul matriței de înlocuireNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • Benzi: Nu

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateTip mânerLungime totalăPreț
Instrument de sertizare PANDUIT CT-1550 22 până la 10 AWG automat | AH8TBD 38YU61 CT-1550Automat22-10 AWGGrip de pernă10.75 "€666.71
PANDUIT CT-1570 Instrument de sertizare 22 până la 10 AWG 10-51/64 inch | AH8TBF 38YU63 CT-1570Automat22-10 AWGGrip de pernă10.75 "€655.12
Instrument de sertizare PANDUIT CT-1700 8 la 1 AWG 10-53/64 inch | AH8TBG 38YU64 CT-1700Automat8-1 AWGGrip de pernă10.875 "€641.41
Instrument de sertizare PANDUIT CT-1002 26 până la 10 AWG 8-17/64 inch | AH8TBH 38YU65 CT-1002Automat26-10 AWGErgonomic8.25 "€784.98
PANDUIT CT-1003 Instrument de sertizare 22 până la 8 AWG 8-17/64 inch | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Automat22-8 AWGGrip de pernă8.25 "€813.47
PANDUIT CT-1123 Instrument de sertizare 26 până la 8 AWG 7-21/32 inch | AH8TBK 38YU67 CT-1123Automat26-8 AWGGrip de pernă7.625 "€802.70
Instrument de sertizare semiautomatic PANDUIT CT-1000 20 până la 14 AWG 8-1/4 inch | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semiautomat20-14 AWGcurb8.25 "€763.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Instrument de sertizare CT-1525 22 până la 14 AWG 10-51/64 inchi
€661.98 /unitate