Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT D14-250-M Mamă Deconectare Bare 16-14AWG PK1000 | AH8XVX 39AY36

PANDUIT D14-250-M mamă deconectare goală 16-14AWG PK1000

În stoc
Articol: AH8XVX Model: D14-250-MCrucea Ref: 39AY36
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
€459.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieNici unul
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.66 "
CusăturăButoi cu mâneci
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăBaril în interiorul Dia.IzolațieTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPkg. Cant.Preț
PANDUIT D10-250-D Mamă Deconectare Bare 12-10AWG PK500 | AH8XVU 39AY33 D10-250-D12-10 AWG0.12 "Nici unulNeizolat302 grade F2000V0.72 "Butoi cu mâneci500€404.16
PANDUIT D10-250-L Mamă Deconectare Bare 12-10AWG PK50 | AH8XVV 39AY34 D10-250-L12-10 AWG0.12 "Nici unulNeizolat302 grade F2000V0.72 "Butoi cu mâneci50€112.02
PANDUIT D14-250-C Mamă Deconectare Bare 16-14AWG PK100 | AH8XVW 39AY35 D14-250-C16-14 AWG0.085 "Nici unulNeizolat302 grade F2000V0.66 "Butoi cu mâneci100€122.44
PANDUIT DNF10-250FIB-D Mamă Deconectare Galben 12-10AWG PK500 | AH8XVZ 39AY38 DNF10-250FIB-D12-10 AWG0.129 "CompletNailon221 grade F600V0.96 "Furtunat500€676.11
PANDUIT DNF10-250FIB-L Mamă Deconectare Galben 12-10AWG PK50 | AH8XWA 39AY39 DNF10-250FIB-L12-10 AWG0.129 "CompletNailon221 grade F600V0.96 "Furtunat50€115.24
PANDUIT DNF10-250FI-D Mamă Deconectare Galben 12-10AWG PK500 | AH8XWB 39AY40 DNF10-250FI-D12-10 AWG0.129 "CompletNailon221 grade F600V0.95 "Butoi cu mâneci500€721.18
PANDUIT DNF10-250FI-L Mamă Deconectare Galben 12-10AWG PK50 | AH8XWC 39AY41 DNF10-250FI-L12-10 AWG0.129 "CompletNailon221 grade F600V0.95 "Butoi cu mâneci50€147.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT D14-250-M mamă deconectare goală 16-14AWG PK1000
€459.72 /ambalaj