Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DVF14-250-C Masculin Deconectare Vinil 0.81 inch PK100 | AH8XXY 39AY83

PANDUIT DVF14-250-C Vinil deconectare masculin 0.81 inchi PK100

În stoc
Articol: AH8XXY Model: DVF14-250-CCrucea Ref: 39AY83
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
€208.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Material conexiuneAlama placata cu tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.81 "
CusăturăButoi cu mâneci
Dimensiune filă0.250 "x 0.032"
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DV10-250M-L Masculin Deconectare Vinil 0.98 Inch PK50 | AH8XXL 39AY72 DV10-250M-LCupru nichelat194 grade F600V0.98 "brazate12-10 AWG50€147.67
PANDUIT DV14-250MB-C Masculin Deconectare Vinil 0.96 Inch PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CCupru nichelat221 grade F600V0.96 "Furtunat16-14 AWG100€221.94
PANDUIT DV18-250MB-CY Masculin Deconectare Vinil 0.98 inch PK100 | AH8XXV 39AY80 DV18-250MB-CYCupru nichelat221 grade F600V0.98 "Furtunat22-18 AWG100€200.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DVF14-250-C Vinil deconectare masculin 0.81 inchi PK100
€208.25 /ambalaj