Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT DV18-250MB-CY Masculin Deconectare Vinil 0.98 inch PK100 | AH8XXV 39AY80

PANDUIT DV18-250MB-CY Masculin Deconectare Vinil 0.98 inch PK100

În stoc
Articol: AH8XXV Model: DV18-250MB-CYCrucea Ref: 39AY80
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
€200.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Material conexiuneCupru nichelat
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.98 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 "x 0.032"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT DV10-250M-L Masculin Deconectare Vinil 0.98 Inch PK50 | AH8XXL 39AY72 DV10-250M-LCupru nichelat194 grade F600V0.98 "brazate12-10 AWG50€147.67
PANDUIT DV14-250MB-C Masculin Deconectare Vinil 0.96 Inch PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CCupru nichelat221 grade F600V0.96 "Furtunat16-14 AWG100€221.94
PANDUIT DVF14-250-C Masculin Deconectare Vinil 0.81 inch PK100 | AH8XXY 39AY83 DVF14-250-CAlama placata cu tabla194 grade F300V0.81 "Butoi cu mâneci16-14 AWG100€208.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT DV18-250MB-CY Masculin Deconectare Vinil 0.98 inch PK100
€200.07 /ambalaj