PANDUIT F3X5WH6 Canală de sârmă Fantă îngustă Albă 3.25 W x 5 D | AC8YYC 3EYA5

PANDUIT F3X5WH6 Canală de sârmă Fantă îngustă Albă 3.25 W x 5 A

Element: AC8YYC Model: F3X5WH6Crucea Ref: 3EYA5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€160.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă de cablare
CuloriAlb
Adâncime5.1 "
Dimensiunea A3.25 "
Dimensiunea B5.1 "
Înălţime5.1 "
Lungime6"
MaterialPVC fără plumb
Stil de montareMontare cu șurub
Înălțimea slotului4.10 "
Slot Width0.2 "
Lungimea standard6 ft.
TipSlot îngust
Tip de pereteSlot îngust
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.863
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BÎnălţimeStil de montareTipPreț
PANDUIT F1.5X1.5LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 lx 1.5 d | AC8YWN 3EXX1 F1.5X1.5LG61.75 "Gri1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "Montare cu șurubSlot îngust€50.56
RFQ
PANDUIT F1.5X1.5WH6 Canală de sârmă Slot îngust Alb 1.75 lx 1.5 d | AC8YWP 3EXX2 F1.5X1.5WH61.75 "Alb1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "Montare cu șurubSlot îngust€50.49
RFQ
PANDUIT F1.5X2LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 2 D | AC8YWQ 3EXX3 F1.5X2LG61.75 "Gri2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "Montare cu șurubSlot îngust€64.33
RFQ
PANDUIT F1.5X2WH6 Canală de sârmă Slot îngust Alb 1.75 W x 2 D | AC8YWR 3EXX4 F1.5X2WH61.75 "Alb2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "Montare cu șurubSlot îngust€57.45
RFQ
PANDUIT F1.5X3LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 3 D | AC8YWT 3EXX5 F1.5X3LG61.75 "Gri3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "Montare cu șurubSlot îngust€63.67
RFQ
PANDUIT F1.5X3WH6 Canală de sârmă Fantă îngustă Alb 1.75 W x 3 D | AC8YWU 3EXX6 F1.5X3WH61.75 "Alb3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "Montare cu șurubSlot îngust€69.93
RFQ
PANDUIT F1.5X4LG6 Canală de sârmă Slot îngust Gri 1.75 L x 4 D | AC8YWV 3EXX7 F1.5X4LG61.75 "Gri4.1 "1.75 "4.1 "4.1 "Montare cu șurubSlot îngust€92.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT F3X5WH6 Canală de sârmă Fantă îngustă Albă 3.25 W x 5 A
€160.40 /unitate