Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT HLTP2I-X0 Legături cu cârlig și buclă Plenum 8 inch - Pachet De 10 | AB9FCE 2CNF7

PANDUIT HLTP2I-X0 Legături cu cârlig și buclă Plenum 8 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9FCE Model: HLTP2I-X0Crucea Ref: 2CNF7
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
€46.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig cu cârlig și buclă
CuloriNegru
AmenajăriTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă
Lungime8"
MaterialNailon
Max. Pachet Dia.1.91 "
Temp. Gamă0 la 122 grade F
Forța de tracțiune40 lb.
Grosime0.1 "
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAmenajăriLungimeMax. Pachet Dia.Temp. GamăForța de tracțiuneLăţimePkg. Cant.Preț
PANDUIT HLT2I-X0 Legături cu cârlig 8.0 inchi - Pachet De 10 | AB9FBW 2CNE8 HLT2I-X0NegruSlot Tak-Ty și X-Out pentru șurub8"1.91 "0 la 220 grade F40 lb.0.5 "10€34.57
PANDUIT HLT3I-X0 Legături cu buclă cu cârlig 12.0 inchi - Pachet De 10 | AB9FBX 2CNE9 HLT3I-X0NegruSlot Tak-Ty și X-Out pentru șurub12 "3.18 "0 la 220 grade F40 lb.0.5 "10€45.98
PANDUIT HLTP2I-X12 Legături cu cârlig și buclă Plenum 8 inch - Pachet De 10 | AB9FCF 2CNF8 Hltp2i-x12MaroTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă8"1.91 "0 la 122 grade F40 lb.0.5 "10€44.41
PANDUIT HLTP3I-X0 Legături cu cârlig și buclă Plenum 12 inch - Pachet De 10 | AB9FCG 2CNF9 Hltp3i-x0NegruTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă12 "3.18 "0 la 122 grade F40 lb.0.5 "10€57.31
PANDUIT HLTP3I-X12 Legături cu cârlig și buclă Plenum 12 inch - Pachet De 10 | AB9FCH 2CNG1 Hltp3i-x12MaroTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă12 "3.18 "0 la 122 grade F40 lb.0.5 "10€59.68
PANDUIT HLSP1.5S-X0 Legături cu cârlig și buclă Plenum 6 inch - Pachet De 10 | AB9FCJ 2CNG2 HLSP1.5S-X0NegruTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă6"1.5 "0 la 122 grade F50 lb.0.75 "10€25.77
PANDUIT HLSP1.5S-X12 Legături cu cârlig și buclă Plenum 6 inch - Pachet De 10 | AB9FCK 2CNG3 HLSP1.5S-X12MaroTak-TY Plenum clasificat reutilizabil cu cârlig și buclă6"1.5 "0 la 122 grade F50 lb.0.75 "10€32.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT HLTP2I-X0 Legături cu cârlig și buclă Plenum 8 inch - Pachet de 10
€46.75 /ambalaj